Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura ambiente nominale senza derating
40 °C
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
220 V
cavallottamento interno
regolazione della coppia
tensione d’esercizio nominale Ue
230 V
protezione integrata contro il sovraccarico del motore
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V
7.5 kW
corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu
32 A
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V
15 kW
Prodotti Green
Si
Serie
Altivar_Soft_Starter_22
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEATS22D32Q Cod. Produttore: ATS22D32Q Cod. EAN: 3606480167195
Cod. Rexel: TEATSU01N206LT Cod. Produttore: ATSU01N206LT Cod. EAN: 3389110667080
Cod. Rexel: TEATS22D62Q Cod. Produttore: ATS22D62Q Cod. EAN: 3606480167218
Cod. Rexel: TEATS01N232QN Cod. Produttore: ATS01N232QN Cod. EAN: 3389110673111
Cod. Rexel: TEATS01N222QN Cod. Produttore: ATS01N222QN Cod. EAN: 3389110667318
Cod. Rexel: TEATS01N209QN Cod. Produttore: ATS01N209QN Cod. EAN: 3389110667233
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te