› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 2 200MM

DKC
Cod. Rexel S9DTA16EFED2AA
Cod. Produttore DTA16EFED2AA
Cod. EAN 8033603802827

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Configurazione poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 160A
  • Diametro max cavi: 8 mm
  • Tipo installazione: ai due capi
  • Lunghezza: 200 mm
  • Serie: S9DTA16EFED2AA
  • Uso: alimentazione standard

Descrizione del prodotto

Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 160A Descrizione del produttore: Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 160A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

380 mm

Tipologia

Singolo

altezza

205 mm

numero di poli

5

lunghezza

400 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 2 200MM