› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 1 200MM

DKC
Cod. Rexel S9DTA40EFED1AA
Cod. Produttore DTA40EFED1AA
Cod. EAN 8033603804302

Informazioni principali

  • Serie: Tipo 1
  • Protezione IP: IP55
  • Corrente nominale: 400A
  • Configurazione: 4 poli
  • Diametro cavi max: 8 mm
  • Installazione: 2 capi elemento
  • Lunghezza: 200 mm
  • Tipo: Cassetta alimentazione

Descrizione del prodotto

Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 400A Descrizione del produttore: Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 400A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

380 mm

Tipologia

Singolo

altezza

205 mm

numero di poli

5

lunghezza

400 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 1 200MM