›

ALIMENTATORI SWITCHING. ALIMENTATOR

Cod. Rexel ONS8FSC35024
Cod. Produttore S8FSC35024
Cod. EAN 4548583741881

Informazioni principali

  • Serie: S8FS-C
  • Tensione ingresso: 100-240 V CA
  • Tensione uscita: 24 V CC
  • Potenza nominale: 350 W
  • Corrente uscita: 14,6 A
  • Protezione sovraccarico: automatica, reset
  • Protezione sovratensione: interruzione uscita >130%
  • Ventola: inclusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatori switching. Alimentatore, 350 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 14,6 A, morsetti verso l'alto

Caratteristiche tecniche

larghezza

212 mm

altezza

112,5 mm

profondità

50 mm

Altezza della parte incassata

112,5 mm

assorbimento di potenza

805 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

212 mm

Numero moduli DIN

20

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

350 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

14,6 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

14,6 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

254 ... 373 V

ALIMENTATORI SWITCHING. ALIMENTATOR