Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1070009
Cod. Produttore
LB1070009
Cod. EAN
8012680032136

Informazioni di prodotto

Alim. CNC50 350mA 1

adatto per numero di lampade

1

adatto per potenza lampada

2 W

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

esecuzione

elettronico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

Produttore

ALIM. 350MA

Ricevi 500 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui