Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30292.CCG
Cod. Produttore
30292.CCG
Cod. EAN
8007352676473

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero RAL

7021

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

2230 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

4670 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

41 mm

Tipo di alimentazione USB

CC

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Produttore

Alimentatore USB doppia uscita C 15W 3A 5V per smartphone tablet nero

€ 31,22 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info