›

Alimentatore USB doppia uscita C 15W 3A 5V cavo 2m grigio per dispositivi elettronici

Cod. Rexel VI19295.CC
Cod. Produttore 19295.CC
Cod. EAN 8007352646919

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Corrente max: 3 A
  • Tensione uscita: 5 V
  • Numero uscite: 2 USB tipo C
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI19295.CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

29 mm

Alimentatore USB doppia uscita C 15W 3A 5V cavo 2m grigio per dispositivi elettronici