Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30292.C25G
Cod. Produttore
30292.C25G
Cod. EAN
8007352751637

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C PD 25W nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero -1 modulo

colore

Nero

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

46,7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

41 mm

Produttore

Alimentatore USB C Power Delivery 25W compatto per notebook tablet smartphone nero