›

Alimentatore USB C Power Delivery 25W compatibile notebook tablet smartphone Silver

Cod. Rexel VI14292.C.25.SL
Cod. Produttore 14292.C.25.SL
Cod. EAN 8007352751675

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Silver
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: VI14292.C.25.SL
  • Compatibilità: Notebook, tablet, smartphone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver -1 modulo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Alimentatore USB C Power Delivery 25W compatibile notebook tablet smartphone Silver