›

Alimentatore USB C Power Delivery 25W bianco per notebook tablet smartphone

Cod. Rexel VI30292.C25B
Cod. Produttore 30292.C25B
Cod. EAN 8007352751477

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Tensione ingresso: 120-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: VI30292

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco -1 modulo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

46,7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

41 mm

Alimentatore USB C Power Delivery 25W bianco per notebook tablet smartphone