›

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V doppia uscita 2m bianco per dispositivi elettronici

Cod. Rexel VI19295.CC.B
Cod. Produttore 19295.CC.B
Cod. EAN 8007352646933

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Corrente: 3 A
  • Tensione: 5 V
  • Uscite USB: 2 tipo C
  • Alimentazione: 120-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Colore: bianco
  • Serie: VI19295

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

29 mm

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V doppia uscita 2m bianco per dispositivi elettronici