Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14292.CC.SL
Cod. Produttore
14292.CC.SL
Cod. EAN
8007352643819

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Presa

numero RAL

9006

Corrente d'uscita max.

3000 mA

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Produttore

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V cavo 1M ricarica dispositivi elettronici Silver