›

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V cavo 1 metro grigio per dispositivi elettronici

Cod. Rexel VI19292.CC
Cod. Produttore 19292.CC
Cod. EAN 8007352643918

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Corrente uscita: 3 A
  • Tensione uscita: 5 V
  • Numero uscite: 2 USB tipo C
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Grigio
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: VI19292.CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero RAL

7015

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V cavo 1 metro grigio per dispositivi elettronici