›

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V bianco cavo 1 metro per dispositivi elettronici

Cod. Rexel VI20292.CC.B
Cod. Produttore 20292.CC.B
Cod. EAN 8007352643932

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Corrente max: 3 A
  • Tensione uscita: 5 V
  • Uscite: 2 USB tipo C
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: VI20292.CC.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero RAL

9016

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

larghezza dell'apparecchio

22,4 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V bianco cavo 1 metro per dispositivi elettronici