Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30298.60G
Cod. Produttore
30298.60G
Cod. EAN
8007352738300

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C 60W PD nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

42,3 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

36,6 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Produttore

Alimentatore USB C 60W Power Delivery per notebook tablet smartphone nero