Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30298.60B
Cod. Produttore
30298.60B
Cod. EAN
8007352738263

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C 60W PD bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

frequenza

50 ... 60 Hz

Numero di porte USB-C

1

Min. profondità della presa per apparecchi

36,6 mm

profondità dell'apparecchio

42,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

Altro

Corrente d'uscita max.

3000 mA

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Tipologia

Presa

colore

Bianco

tipo di montaggio

Incassato

Produttore

Alimentatore USB C 60W Power Delivery bianco per notebook tablet smartphone