›

Alimentatore USB C 60W Power Delivery bianco per notebook tablet smartphone

Cod. Rexel VI14298.60
Cod. Produttore 14298.60
Cod. EAN 8007352738096

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI14298.60
  • Compatibilità: Notebook, tablet, smartphone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

42,35 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

31,9 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Alimentatore USB C 60W Power Delivery bianco per notebook tablet smartphone