›

ALIMENTATORE USB C 60W PD GRIGIO

Cod. Rexel VI20298.60
Cod. Produttore 20298.60
Cod. EAN 8007352738195

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI20298

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,85 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

42,35 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

32,9 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

ALIMENTATORE USB C 60W PD GRIGIO