›

ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M METAL

Cod. Rexel VI19292.C.M
Cod. Produttore 19292.C.M
Cod. EAN 8007352629042

Informazioni principali

Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M Metal

Descrizione del prodotto

Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

alluminio

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa

tensione d’esercizio

120.00 V

frequenza

50.00 Hz

tensione d’uscita

5 V

corrente d’uscita max.

1500 mA

numero di uscite

1

ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M METAL