Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
grigio
tipo di montaggio
incassato
esecuzione
presa
frequenza
50.00 Hz
tensione d’esercizio
120.00 V
tensione d’uscita
5 V
corrente d’uscita max.
1500 mA
numero di uscite
1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile