›

ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M BIANC

Cod. Rexel VI19292.C.B
Cod. Produttore 19292.C.B
Cod. EAN 8007352629028

Informazioni principali

Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M bianco

Descrizione del prodotto

Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa

frequenza

50.00 Hz

tensione d’esercizio

120.00 V

tensione d’uscita

5 V

corrente d’uscita max.

1500 mA

numero di uscite

1

ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M BIANC