Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14298
Cod. Produttore
14298
Cod. EAN
8007352704107

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI14298
  • Compatibilità: Notebook, tablet, smartphone

Documentazione tecnica

Alimentatore USB di tipo C da 30W con montaggio incassato, progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura dei dispositivi compatibili. Dotato di collegamento tramite morsetto a vite, offre un'installazione stabile e affidabile. Il design compatto e il colore bianco lo rendono ideale per integrarsi discretamente in qualsiasi ambiente elettrico, assicurando una soluzione pratica per l'alimentazione di dispositivi elettronici tramite porta USB. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Tensione d'uscita

20 V

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di uscite

1

Corrente d'uscita max.

3 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

altezza dell'apparecchio

4900 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Tipo di alimentazione USB

C

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Produttore

Alimentatore USB C 30W Power Delivery bianco residenziale

€ 33,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info