›

Alimentatore USB C 30W Power Delivery per notebook tablet smartphone Next

Cod. Rexel VI20298.N
Cod. Produttore 20298.N
Cod. EAN 8007352704220

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Compatibilità: Notebook, tablet, smartphone
  • Serie: Next
  • Moduli: 2 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Next - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Altro

numero RAL

9022

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,85 mm

altezza dell'apparecchio

4900 mm

profondità dell'apparecchio

41,85 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Alimentatore USB C 30W Power Delivery per notebook tablet smartphone Next