›

Alimentatore USB C 30W Power Delivery per notebook tablet smartphone grigio

Cod. Rexel VI19298
Cod. Produttore 19298
Cod. EAN 8007352704145

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tensione ingresso: 120-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI19298

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

altezza dell'apparecchio

4900 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Alimentatore USB C 30W Power Delivery per notebook tablet smartphone grigio