› Civile residenziale › Serie Civili

Alimentatore USB C 30W Power Delivery per notebook tablet smartphone design canapa 2 moduli

Cod. Rexel VI30298.C
Cod. Produttore 30298.C
Cod. EAN 8007352704695

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tensione ingresso: 120-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Colore: Canapa
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI30298.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Tipologia

Presa

numero RAL

7032

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

4470 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

4180 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

36,6 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Alimentatore USB C 30W Power Delivery per notebook tablet smartphone design canapa 2 moduli