›

Alimentatore USB C 30W Power Delivery Metal per notebook tablet smartphone

Cod. Rexel VI19298.M
Cod. Produttore 19298.M
Cod. EAN 8007352704183

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Uscita: USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Materiale: Metal
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI19298.M
  • Compatibilità: Notebook, tablet, smartphone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Altro

numero RAL

9007

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

4900 mm

profondità dell'apparecchio

41,85 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Alimentatore USB C 30W Power Delivery Metal per notebook tablet smartphone