Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20298.B
Cod. Produttore
20298.B
Cod. EAN
8007352704206

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C 30W PD bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Tensione d'uscita

20 V

numero RAL

9016

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di uscite

1

Corrente d'uscita max.

3 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,85 mm

altezza dell'apparecchio

4900 mm

profondità dell'apparecchio

41,85 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Tipo di alimentazione USB

C

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Produttore

Alimentatore USB C 30W Power Delivery bianco per notebook tablet smartphone