›

Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M Metal

Cod. Rexel VI19292.AC.M
Cod. Produttore 19292.AC.M
Cod. EAN 8007352643772

Informazioni principali

Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M Metal

Descrizione del prodotto

Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

esecuzione

presa

tipo di montaggio

incassato

colore

alluminio

Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M Metal