Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14292.AC.15
Cod. Produttore
14292.AC.15
Cod. EAN
8007352751255

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo

colore

Bianco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Produttore

Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco ricarica smartphone tablet doppia uscita

€ 23,13 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info