Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30292.AC15B
Cod. Produttore
30292.AC15B
Cod. EAN
8007352751231

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo

colore

Bianco

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

46,7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

41 mm

Produttore

Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco doppia uscita ricarica dispositivi elettronici

€ 27,24 x 1 pz.
(pz.)
72 pz.
Q.tà consigliata info