›

Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V doppia uscita ricarica dispositivi mobili grigio 2 moduli

Cod. Rexel VI19295.AC
Cod. Produttore 19295.AC
Cod. EAN 8007352646858

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Corrente: 3 A
  • Tensione: 5 V
  • Uscite: USB A + USB C
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI19295.AC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

1500 mA

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

29,3 mm

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V doppia uscita ricarica dispositivi mobili grigio 2 moduli