›

Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V doppia uscita cavi 2m per smartphone tablet Metal

Cod. Rexel VI19295.AC.M
Cod. Produttore 19295.AC.M
Cod. EAN 8007352646896

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Corrente: 3 A
  • Tensione: 5 V
  • Uscite USB: A + C
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Moduli: 2
  • Materiale: Metallo
  • Serie: VI19295

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Presa

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

29,3 mm

Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V doppia uscita cavi 2m per smartphone tablet Metal