›

Alimentatore USB 15W 3A 5V doppia uscita A+C antibatterico grigio 2 moduli

Cod. Rexel VI19295.AC.AB
Cod. Produttore 19295.AC.AB
Cod. EAN 8007352652200

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Corrente: 3 A
  • Tensione ingresso: 120-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscite: USB A + USB C
  • Materiale: Antibatterico
  • Colore: Grigio
  • Serie: 2 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

2100 mA

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

29,3 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Alimentatore USB 15W 3A 5V doppia uscita A+C antibatterico grigio 2 moduli