Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cod. Rexel
ONS8VKT12024
Cod. Produttore
S8VKT12024
Cod. EAN
4548583357983

Informazioni di prodotto

Alim. S8VK-T trifase 120W, 24V, 5A, Clas.B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore S8VK-T trifase 120W, ingresso 380…480Vc.a., uscita 24Vc.c. / 5A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN, terminali vite

larghezza

40 mm

altezza

125 mm

profondità

113 mm

Altezza della parte incassata

125 mm

assorbimento di potenza

263 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

40 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

2,3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 600 V

Produttore

ALIMENTATORE-TRIFASEUSCITA24V5A