Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
60 mm
altezza
125 mm
profondità
140 mm
Altezza della parte incassata
assorbimento di potenza
478 VOLT_AMPERE
larghezza di montaggio
Adatto per quadro di distribuzione
Numero moduli DIN
3,4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
potenza erogata
240 W
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP20
Tensione d'uscita regolabile
Max. corrente d'uscita 1
10 A
Max. corrente d'uscita 2
-8888 A
Max. corrente d'uscita 3
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale tensione d'uscita 2
-8888 V
valore nominale tensione d'uscita 3
valore nominale corrente d'uscita 1
valore nominale corrente d'uscita 2
valore nominale corrente d'uscita 3
Grado di protezione (NEMA)
Altro
1a tensione d'uscita
21,6 ... 27,6 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
380 ... 480 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC
450 ... 600 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te