Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM172883
Cod. Produttore
172883
Cod. EAN
4015081694716

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Alimentatore trifase
  • Corrente: 5A
  • Tensione ingresso: AC
  • Tensione uscita: Regolabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: None
Alimentatore trifase PSG120F24RM con corrente di uscita di 5 ampere, progettato per fornire alimentazione in corrente alternata. Dispone di tensione d’uscita regolabile e garantisce prestazioni affidabili per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e precisione nella distribuzione della potenza. Adatto per impieghi industriali e professionali, assicura un’alimentazione continua e sicura in sistemi trifase. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Scopri il PSG120F24RM, un alimentatore trifase da 5A progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo alimentatore è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione AC, offrendo una tensione d'uscita regolabile per adattarsi alle tue esigenze specifiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il PSG120F24RM è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto robusto e versatile nel settore elettrico. Scegli l'eccellenza con questo alimentatore di ultima generazione.

larghezza

50 mm

altezza

121 mm

profondità

117 mm

Altezza della parte incassata

121 mm

assorbimento di potenza

200 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

50 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 600 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 600 V

Produttore

Alimentatore trifase 5A regolabile per automazione industriale