›

Alimentatore tablet compatto 3 prese USB ricarica simultanea efficiente uso professionale e domestico

Cod. Rexel EA130029300
Cod. Produttore 130029300
Cod. EAN 8029564527329

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 100-240 Vac
  • Corrente uscita: 3.0 A max
  • Potenza totale: 15.0 W Max
  • Protezione: cortocircuito, sovracorrente
  • Dimensioni: 54x52x27 mm
  • Peso: 73 g
  • Connettori USB: 1 Type C, 2 Type A
  • Serie: Victory

Descrizione del prodotto

Alimentatore progettato specificamente per tablet, dotato di tre prese USB per una ricarica simultanea e efficiente di più dispositivi. Questo dispositivo garantisce una distribuzione stabile della corrente elettrica, ideale per l'alimentazione di dispositivi mobili e accessori elettronici. La sua compattezza e praticità lo rendono adatto sia per l'uso domestico che professionale, offrendo una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di ricarica quotidiane. Descrizione del produttore: Alimentatore progettato specificamente per tablet, dotato di tre prese USB per una ricarica simultanea e efficiente di più dispositivi. Questo alimentatore garantisce una potenza costante e sicura, ideale per l'uso quotidiano con dispositivi elettronici portatili. La sua compatibilità con tablet e altri dispositivi USB lo rende un accessorio indispensabile per chi necessita di ricariche rapide e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza durante l'utilizzo.
Alimentatore tablet compatto 3 prese USB ricarica simultanea efficiente uso professionale e domestico