›

Alimentatore switching 350W 24V struttura ribassata per impianti industriali e domestici

Cod. Rexel EA132559200
Cod. Produttore 132559200
Cod. EAN 8029564640806

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24V
  • Potenza nominale: 350W
  • Corrente uscita: 14.6A
  • Regolazione tensione: 21.6-28.8V
  • Protezione: Corto circuito e sovraccarico
  • Dimensioni: 215x115x30mm
  • Efficienza: 88%
  • Serie: 13/25592

Descrizione del prodotto

Alimentatore switching da 350 watt con uscita a 24 volt, progettato per garantire un funzionamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche. Il design ribassato consente un facile inserimento in spazi ridotti, rendendolo ideale per installazioni compatte. Questo alimentatore è caratterizzato da elevata efficienza energetica e protezioni integrate per sovraccarico e cortocircuito, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatto per una vasta gamma di dispositivi e impianti elettrici, offre prestazioni costanti e affidabili in ambienti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Alimentatore switching incorporabile ad alta efficienza finalizzata al massimo risparmio energetico. Corpo metallico compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione per garantire affidabilità e durata. Entrata di rete selezionabile da interruttore con raffreddamento ad aria forzata da ventola DC, led di indicazione di accensione e potenziometro per regolazione della tensione di uscita. Applicazioni: Automazione industriali Sistemi di controllo Macchinari elettrici ed elettromeccanici Strumenti o apparati elettronici Elettrodomestici CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz INGRESSO: 85-132Vac/170-264Vac selezionabile da interruttore DIMENSIONI: 215x115x30mm PESO: 760gr
Alimentatore switching 350W 24V struttura ribassata per impianti industriali e domestici