Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA130013500
Cod. Produttore
130013500
Cod. EAN
8029564387145

Informazioni di prodotto

ALIM. SWITCH. 24 Vcc 500mA ErP

Documentazione tecnica

Alimentatore switch a corrente continua da 24 V con una capacità di 500 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono una fonte di alimentazione efficiente e compatta, assicurando prestazioni ottimali e conformità alle normative ERP. La sua tecnologia switch consente un funzionamento a basso consumo energetico, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze di alimentazione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Alimentatore switching da 24 V CC con corrente di uscita di 500 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti che richiedono una tensione continua costante, assicurando efficienza e sicurezza grazie alla tecnologia switching. La sua compattezza e il design robusto lo rendono adatto a diverse installazioni elettriche professionali.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Alimentatore switching 24 V CC 500 mA compatto efficiente per impianti elettrici professionali