› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Alimentatore switching 150W 12V compatto efficiente per sistemi elettrici e LED

Cod. Rexel EA132557000
Cod. Produttore 132557000
Cod. EAN 8029564544449

Informazioni principali

  • Ingresso AC: 85-264V
  • Potenza nominale: 150W
  • Tensione uscita: 12V
  • Corrente uscita: 12,5A
  • Efficienza: 87,5%
  • Protezione: Corto circuito e sovraccarico
  • Dimensioni: 159x97x30mm
  • Serie: 13/25570

Descrizione del prodotto

Alimentatore switching da 150 watt con uscita a 12 volt, progettato per garantire un’efficienza elevata e una stabilità ottimale nella fornitura di energia. Il design ribassato lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, assicurando una facile integrazione in diversi impianti elettrici. Questo alimentatore è adatto per applicazioni che richiedono una corrente costante e affidabile, offrendo protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti per una maggiore sicurezza operativa. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Alimentatore switching incorporabile ad alta efficienza finalizzata al massimo risparmio energetico. Corpo metallico compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione per garantire affidabilità e durata. Entrata universale in C.A. con raffreddamento ad aria naturale, led di indicazione di accensione e potenziometro per regolazione della tensione di uscita. Applicazioni: Automazione industriali Sistemi di controllo Macchinari elettrici ed elettromeccanici Strumenti o apparati elettronici Elettrodomestici CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz INGRESSO: 85-264Vca DIMENSIONI: 159x97x30mm PESO: 450gr
Alimentatore switching 150W 12V compatto efficiente per sistemi elettrici e LED