› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Alimentatore switching 100W 12V design ribassato installazioni spazio ridotto applicazioni elettriche professionali e domestiche

Cod. Rexel EA132556000
Cod. Produttore 132556000
Cod. EAN 8029564544425

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 100W
  • Tensione uscita DC: 12V
  • Corrente nominale uscita: 8.5A
  • Gamma tensione ingresso AC: 85-264V
  • Protezione sovraccarico: automatic recovery
  • Protezione corto circuito: automatic recovery
  • Dimensioni: 129x97x30mm
  • Serie: 13/25560

Descrizione del prodotto

Alimentatore switching da 100 watt con uscita a 12 volt, progettato per garantire un'efficienza elevata e una fornitura stabile di energia. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione costante e affidabile, questo alimentatore compatto è adatto a installazioni con spazio limitato grazie al suo design ribassato. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza durante l'uso prolungato, rendendolo una soluzione pratica e performante per alimentare dispositivi elettronici in ambito professionale e domestico. Descrizione del produttore: Alimentatore switching incorporabile ad alta efficienza finalizzata al massimo risparmio energetico. Corpo metallico compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione per garantire affidabilità e durata. Entrata universale in C.A. con raffreddamento ad aria naturale, led di indicazione di accensione e potenziometro per regolazione della tensione di uscita. Applicazioni: Automazione industriali Sistemi di controllo Macchinari elettrici ed elettromeccanici Strumenti o apparati elettronici Elettrodomestici CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz INGRESSO: 85-264Vca DIMENSIONI: 129x97x30mm PESO: 340gr
Alimentatore switching 100W 12V design ribassato installazioni spazio ridotto applicazioni elettriche professionali e domestiche