› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Alimentatore switch industriale 48V 75W compatto alta affidabilità per applicazioni professionali

Cod. Rexel HIK303701985
Cod. Produttore 303701985
Cod. EAN 6942160414461

Informazioni principali

  • Tensione: 48V
  • Potenza: 75W
  • Tipo: Alimentatore switch
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Integrata
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DRL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DRL-48V75W1AZ è un alimentatore switch industriale progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti di lavoro impegnativi. Con una tensione di alimentazione di 48V e una potenza di 75W, questo dispositivo è ideale per alimentare una varietà di apparecchiature elettriche industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DRL-48V75W1AZ offre una robustezza eccezionale e resistenza agli stress operativi. Grazie al design compatto, è facile da installare in spazi ristretti, mentre il suo sistema di protezione integrato assicura la sicurezza dell'operatore e la longevità del prodotto. Questo alimentatore è perfetto per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e continua, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e aziende che cercano soluzioni di alimentazione affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

123,6 mm

altezza

27 mm

profondità

102 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

75 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1,57 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,57 A

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Alimentatore switch industriale 48V 75W compatto alta affidabilità per applicazioni professionali