Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6582.1
Cod. Produttore
6582.1
Cod. EAN
8013406318169

Informazioni di prodotto

Alimentatore supplementare regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vd.c., 13 ,5 Vd.c. e 18 Vd.c., alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

larghezza

71,8 mm

altezza

118,4 mm

applicazione

Altro

profondità

59 mm

Tensione d'ingresso

230 V

Tensione d'uscita

10,5 V

tipo di corrente

DC

tecnica di installazione

Sistema bus

Produttore

Alimentatore supplementare lineare regolabile 10,5-18 V per installazione su guida DIN