Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCC12V2A
Cod. Produttore
CC12V2A

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SPINA 12V 2A
Alimentatore con spina progettato per fornire una tensione continua di 12V e una corrente di 2A, ideale per alimentare dispositivi elettrici che richiedono una fonte di alimentazione stabile e affidabile. Questo alimentatore garantisce una conversione efficiente dell’energia e una protezione ottimale contro sovraccarichi, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’uso quotidiano. La sua compattezza e facilità di collegamento lo rendono una soluzione pratica per applicazioni domestiche e professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'alimentatore GGCC12V2A è la soluzione ideale per le tue esigenze di alimentazione elettrica. Progettato per fornire una tensione di 12V e una corrente di 2A, questo alimentatore è perfetto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il design compatto lo rende facilmente integrabile in diversi contesti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per alimentare dispositivi elettronici, sistemi di illuminazione e molto altro ancora. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Con un'uscita stabile e una protezione adeguata, l'alimentatore GGCC12V2A è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri dispositivi elettrici.

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

24 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

2 A

Produttore

Alimentatore spina 12V 2A compatto per dispositivi elettronici