Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
36,2 mm
altezza
82 mm
profondità
117,7 mm
Altezza della parte incassata
assorbimento di potenza
40 VOLT_AMPERE
larghezza di montaggio
41 mm
Numero moduli DIN
2,2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
potenza erogata
15 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
montaggio a parete possibile
grado di protezione (IP)
IP00
montaggio diretto possibile
Tensione d'uscita regolabile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
1,3 A
Max. corrente d'uscita 2
-8888 A
Max. corrente d'uscita 3
valore nominale tensione d'uscita 1
12 V
valore nominale tensione d'uscita 2
-8888 V
valore nominale tensione d'uscita 3
valore nominale corrente d'uscita 1
valore nominale corrente d'uscita 2
valore nominale corrente d'uscita 3
Grado di protezione (NEMA)
Altro
1a tensione d'uscita
10,8 ... 13,8 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC
120 ... 370 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile