› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

ALIMENTATORE- S8FSG01505CD

Cod. Rexel ONS8FSG01505CD
Cod. Produttore S8FSG01505CD
Cod. EAN 4549734104333

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Tensione ingresso: 100-240 V AC
  • Tensione uscita: 5 V DC
  • Corrente uscita: 3 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: S8FS-G
  • Protezione: Controllo sovraccarico e sovratensione
  • Temperatura operativa: -20 a 70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore, 15 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita da 5 V CC, 3 A, montaggio su guida DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

36,2 mm

altezza

82 mm

profondità

99 mm

Altezza della parte incassata

82 mm

assorbimento di potenza

40 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

41 mm

Numero moduli DIN

2,2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

15 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

4,5 ... 5,75 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 370 V

ALIMENTATORE- S8FSG01505CD