Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
224 mm
altezza
112,5 mm
profondità
50 mm
Altezza della parte incassata
assorbimento di potenza
805 VOLT_AMPERE
larghezza di montaggio
56 mm
Numero moduli DIN
20
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
potenza erogata
350 W
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
montaggio a parete possibile
grado di protezione (IP)
IP00
montaggio diretto possibile
Tensione d'uscita regolabile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
14,6 A
Max. corrente d'uscita 2
-8888 A
Max. corrente d'uscita 3
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale tensione d'uscita 2
-8888 V
valore nominale tensione d'uscita 3
valore nominale corrente d'uscita 1
valore nominale corrente d'uscita 2
valore nominale corrente d'uscita 3
Grado di protezione (NEMA)
Altro
1a tensione d'uscita
21,6 ... 26,4 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC
254 ... 373 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te