Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cod. Rexel
ONS8FSC10012J
Cod. Produttore
S8FSC10012J
Cod. EAN
4548583751545

Informazioni di prodotto

alimentatore- Potenza 100W. Ingr. 100 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenza 100W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 12 Vc.c., 8,5A, modello protetto

larghezza

171 mm

altezza

97 mm

profondità

38 mm

Altezza della parte incassata

97 mm

assorbimento di potenza

253 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

44 mm

Numero moduli DIN

20

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

100 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

8,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

8,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

10,8 ... 13,2 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

248 ... 373 V

Produttore

ALIMENTATORE - S8FSC10012J