› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Alimentatore PoE 60W Power Injector compatto per telecamere IP e access point rete

Cod. Rexel HIK101700361
Cod. Produttore 101700361
Cod. EAN 6954273624446

Informazioni principali

  • Alimentazione Power over Ethernet
  • Compatibilità standard rete
  • Design compatto e robusto
  • Uso domestico e professionale
  • Installazione facile e veloce
  • Materiali alta qualità
  • Funzione alimentazione stabile
  • Serie HIK101700361

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il POWER INJECTOR ALIMENTATORE POE rappresenta una soluzione innovativa per l'alimentazione dei dispositivi di rete tramite tecnologia Power over Ethernet. Questo dispositivo è progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura, consentendo il funzionamento di telecamere IP, access point e altri dispositivi di rete senza la necessità di cavi di alimentazione separati. Realizzato con materiali di alta qualità, il POWER INJECTOR è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per ambienti sia domestici che professionali. Grazie alla sua facilità di installazione e alla compatibilità con vari standard di rete, questo alimentatore si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un sistema di alimentazione efficiente e versatile. Con il POWER INJECTOR ALIMENTATORE POE, la tua rete sarà sempre pronta a soddisfare le esigenze di connessione e alimentazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Indipendente

larghezza

70,8 mm

altezza

37 mm

profondità

185 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Standard di trasmissione

Gigabit Ethernet

numero delle porte PoE

1

potenza massima PoE

60 W

Standard PoE

802.3 at (PoE+)

Tensione d'ingresso

90 ... 264 V

Alimentatore PoE 60W Power Injector compatto per telecamere IP e access point rete