Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /
Informazioni di prodotto
sistema bus EIB/KNX
tipo di montaggio
AMD
larghezza in unità di suddivisione
4.5
con indicatore a LED
corrente d’uscita max.
2500 mA
tensione secondaria
24
Cod. Rexel: GWGW20024 Cod. Produttore: GW20024 Cod. EAN: 8011564000346
Cod. Rexel: GWGW20203 Cod. Produttore: GW20203 Cod. EAN: 8011564000537
Cod. Rexel: GWGW20201 Cod. Produttore: GW20201 Cod. EAN: 8011564000513
Cod. Rexel: GWGW20005 Cod. Produttore: GW20005 Cod. EAN: 8011564000056
Cod. Rexel: GWGW20073 Cod. Produttore: GW20073 Cod. EAN: 8011564025943
Cod. Rexel: GWGW20056 Cod. Produttore: GW20056 Cod. EAN: 8011564001213
Cod. Rexel: MRTLSS100100 Cod. Produttore: LSS100100 Cod. EAN: 3606480595998
Cod. Rexel: VI02951 Cod. Produttore: 02951 Cod. EAN: 8007352512405
Cod. Rexel: MRTMTN676090 Cod. Produttore: MTN676090 Cod. EAN: 3606480072932
Cod. Rexel: MRTMTN6904-0001 Cod. Produttore: MTN6904-0001 Cod. EAN: 3606481317759
Cod. Rexel: MRTMTN684064 Cod. Produttore: MTN684064 Cod. EAN: 3606485104942
Cod. Rexel: MRTMTN684032 Cod. Produttore: MTN684032 Cod. EAN: 3606485104935
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te